Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungshülse AR1MC0198


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kennzeichnungshülse AR1MC0198
Kennzeichnungshülse AR1MC0198
Artikel-Nr.:
     6012B-58368958
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AR1MC0198
EAN/GTIN:
     3389110574562
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kennzeichnungshülse AR1MC0198

Kennzeichnungshülse, rot, unbeschriftet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0 mm
Kabeldurchmesser:
0 mm
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Klemmenmarkierung, Zackband, zackband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,45*
ab € 0,0401*
€ 0,0514*
23 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,0413*
€ 0,0529*
16 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,04006*
€ 0,05886*
31 Tage
nicht lagernd
2000
€ 5,90*
ab € 0,05*
€ 0,0632*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,115*
€ 0,198*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,115*
€ 0,137
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.