Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse, mittel, 1mm2 rot DZ5CEB010D


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aderendhülse, mittel, 1mm2 rot DZ5CEB010D
Aderendhülse, mittel, 1mm2 rot DZ5CEB010D
Artikel-Nr.:
     6012B-58368976
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DZ5CEB010D
EAN/GTIN:
     3389110178395
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 2x1mm² rot
aderendhülsen 1mm²
aderendhülse rot

Aderendhülse, mittel, 1mm2 rot DZ5CEB010D

Aderendhülse nach DIN46228 mit Isolierkragen Querschnitt 1,0 mm² - Farbe rot Verpackung Beutel mit Streifen zu je 50 Stk.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Gesamtlänge:
14 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,955*
€ 24,975*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,90*
€ 24,99*
€ 5,46*
ab € 19,21*
€ 25,13*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,45*
€ 25,43*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,81*
€ 28,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,23*
€ 33,5937
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,96*
€ 33,2724
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,47*
€ 30,3093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,21*
€ 28,8099
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,55*
€ 28,0245
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,81*
€ 25,9539
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04362* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.