Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschiene T600mm 27230103 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schroff
Schroff
Artikel-Nr.:
     6012B-58456266
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230103
EAN/GTIN:
     4036088097287
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Gleitschiene T600mm 27230103 (VE2)

St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn. Auflage für schwere 19"
-Einschübe. Zum Einhängen in die 19"
-Winkelprofile. Statische Traglast 25 kg/Paar. In 1 HE-Schritten einhängbar. Zur Montage an den vertikalen Schrankholmen oder 19"
-Winkelprofilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleitschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
480 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
470 mm
Max. Belastbarkeit:
25 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 8,95*
ab € 12,15*
€ 17,68*
3
pro Packung
€ 5,00*
ab € 12,48*
€ 17,82*
Lager 6012
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,85667*
€ 18,36667*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 13,03*
€ 18,41*
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 13,33*
€ 18,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 18,36667*
€ 21,85634
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,53667*
€ 20,86864
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,58667*
€ 19,73814
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,84667*
€ 18,85754
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,85667*
€ 15,29944
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,42834* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 55,10001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.