| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58460594 Herst.-Nr.: 8249044353 EAN/GTIN: 5703821174275 |
| |
|
| | |
| LED-Panel Front 8249044353 Multi Concept Square front B Weitere Informationen: | | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel: | opal | Farbe: | weiß | Länge: | 560 mm | Breite: | 560 mm | Höhe/Tiefe: | 53 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 84,85* | € 107,93* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 87,42* | € 111,17* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 91,58* | € 116,52* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,34* | € 121,33* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 120,69* | € 151,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|