Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI-TWIN 2X 1 - 8 YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aderendhülse AI-TWIN 2X 1 - 8 YE
Artikel-Nr.:
     6012B-58461675
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2100008
EAN/GTIN:
     4067923213982
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse AI-TWIN 2X 1 - 8 YE

Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
gelb
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,03*
€ 0,0442*
100
€ 5,00*
ab € 0,0512*
€ 0,0754*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0584*
€ 0,0852*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.