Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 3000K, schwarz 214006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGL CIRCULUS PNDL schwarz-matt 214006 17W 3000K Innen-Deckenleuchte
SGL CIRCULUS PNDL schwarz-matt 214006 17W 3000K Innen-Deckenleuchte
Artikel-Nr.:
     6012B-58469801
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     214006
EAN/GTIN:
     7021982140068
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe

LED-Pendelleuchte 3000K, schwarz 214006

CIRCULUS Pendel schwarz 19W LED 3000K
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 121,16*
€ 152,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,42*
€ 153,83*
Frei Haus
ab € 128,53*
€ 161,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 134,34*
€ 167,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,58*
€ 172,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,37*
€ 199,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,02*
€ 196,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,07*
€ 188,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,14*
€ 181,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.