Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe 312427


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe 312427
Endkappe 312427
Artikel-Nr.:
     6012B-58469956
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     312427
EAN/GTIN:
     7021983124272
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem

Endkappe 312427

SHOPLINE 3-Phasen Endkappe weiß
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
31 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
36 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 2,17*
€ 3,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,58*
€ 5,46*
ab € 2,31*
€ 3,72*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,42*
€ 3,89*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,63*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.