| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58566344 Herst.-Nr.: C104TM025 EAN/GTIN: 3606482000186 |
| |
|
| | |
| Auslösegerät thermomagneti sch TM25D 25A 4P4D C104TM025 Das TM25D ist ein thermo-magnetisches Auslösegerät mit 4 Polen und 4d, das bei den Leistungsschaltern ComPacT NSX 100 zum Einsatz kommt. Dieses thermo-magnetische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 25 A ist die beste Wahl für alle Verteilungsanwendungen. Sie verfügt über einen einstellbaren thermischen Überlastschutz und einen festen magnetischen Schutz gegen Kurzschlüsse. Weitere Informationen: | | Ausführung des Motorschutzes: | thermischer/magnetischer Auslöser | Polzahl: | 4 | Bemessungsdauerstrom Iu: | 25 A | Bemessungsschaltstrom: | 25 A | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 17,5..25 A | Kurzschlussauslöserfunktion: | unverzögert | Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser: | 300 A | Mit Erdschlussschutzfunktion: | nein | Externe Stromversorgung erforderlich: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 40,88* | € 52,60* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,85* | € 56,10* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,80* | € 63,41* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,22* | € 65,28* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,64* | € 67,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|