Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58569298 Herst.-Nr.: XCSPR562 EAN/GTIN: 3389110177114 |
| |
|
| | |
| Positionsschalter Ö+S M16 XCSPR562 Sicherheits-Positionsschalter Kunststoff mit Schwenkhebel oder Drehachse. XCSPR-Sicherheits-Positionsschalter Drehachse 80 mm, 1 Ö + 1 S, M16. Umsetzbarer Antriebskopf, Schutzart IP 67, 1 Leitungseinführung M16 x 1,5. Hilfsschalter zwangsöffnend Ohne Sprungfunktion, Abmessungen Schaltkörper 30 x 30 x 87,5 bzw. 96,3 mm. Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 30 mm | Höhe des Sensors: | 96 mm | Länge des Sensors: | 110 mm | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: | 6 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: | 0,55 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: | 0,27 A | Schaltfunktion: | Schleichschaltglied und Sprungschaltglied | Schaltfunktion verrastend: | nein | Ausgang elektronisch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,82* | € 37,44* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,45* | € 37,54* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 29,67* | € 38,47* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,83* | € 38,51* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 30,98* | € 39,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|