Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeautomat AromaSignatureDeluxe 1007-02 sw/stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaffeeautomat AromaSignatureDeluxe 1007-02 sw/stahl
Kaffeeautomat AromaSignatureDeluxe 1007-02 sw/stahl
Artikel-Nr.:
     6012B-58652051
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     207497
EAN/GTIN:
     4006508207497
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

Kaffeeautomat AromaSignatureDeluxe 1007-02 sw/stahl

Programmierbare Warmhaltezeit 30 / 60 / 90 Min., Verkalkungsanzeige und Entkalkungsprogramm, Kaffee fertig Signal, abnehmbare Teile spülmaschinengeeignet, Wassertank mit LED Beleuchtung, Eco- Schalter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kaffeeautomat
Anschlusswert:
1520 W
Tassenzahl:
10
Ausführung der Kanne:
Glaskanne
Grundfarbe:
Edelstahl
Integriertes Mahlwerk:
nein
Warmhalteplatte:
ja
Aromaschalter:
ja
Nachtropfsperre:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,13*
€ 212,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 173,06*
€ 212,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 179,45*
€ 221,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,14*
€ 263,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,90*
€ 261,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,75*
€ 250,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,74*
€ 236,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Melitta
208456
ab € 37,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.