Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dampfgarer CookatHome 19270-56


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dampfgarer CookatHome 19270-56
Dampfgarer CookatHome 19270-56
Artikel-Nr.:
     6012B-58652079
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     20914036002
EAN/GTIN:
     4008496760459
Suchbegriffe:
Dampfgarer
Dampfgargerät
russel hobbs dampfgarer
dampfgarer

Dampfgarer CookatHome 19270-56

Der Cook at Home Dampfgarer ist das ideale Küchengerät für die gesunde und figurbewusste Ernährung. Schonendes Garen mit Dampf schützt Nährstoffe, Vitamine und Omega 3 Fettsäuren und macht Speisen leichter bekömmlich. Die Verwendung von Fett ist nicht notwendig. Aromen entfalten sich besser und machen den Genuss perfekt. Der Dampfgarer zeichnet sich durch die Verwendung von langlebigen, pflegeleichten Materialien und eine praktische Ausstattung aus.
Weitere Informationen:
Anzahl der Dampfkörbe:
3
Garraumfassungsvermögen:
9 l
Anschlusswert:
800 W
Spannung:
220..240 V
Mit Zeitschaltuhr:
nein
Grundfarbe:
Edelstahl
Bauform:
Standgerät
Breite:
240 mm
Höhe:
275 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 25,43*
€ 33,40*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 28,33*
€ 37,17*
€ 5,46*
ab € 31,22*
€ 40,06*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,23*
€ 41,30*
€ 3,50*
ab € 46,78*
€ 59,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.