Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58662734 Herst.-Nr.: MC812M814 EAN/GTIN: 4242005347537 |
| |
|
| | |
| Foodprocessor MultiTalent 8 MC812M814 sw/eds Exzellente Ergebnisse 1250 Watt Stufenlose Einstellung der Arbeitsgeschwindigkeit, Moment- und Pulsestufe, LED-Bedienerführung Multifunktionsmesser waveCut für dauerhaft perfekte Schneidergebnisse Enthaltenes Zubehör Große 3,9 l Kunststoff-Rührschüssel transparent für 750 g Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 1.5 kg) inkl. Deckel mit Einfüllhilfe und Stopfer Schneid-Wendescheibe (dick und dünn), Raspel-Wendescheibe (grob und fein) Pommes-Frites-Scheibe Scheiben aus Edelstahl Scheibenträger für maximale Stabilität Teigwerkzeug aus Kunststoff Rührbesen (Edelstahl) für Sahne, Eischnee und leichte Teige Sicherheit Hohe Sicherheit durch Deckelverriegelung für Rührschüssel und Mixer-Aufsatz Sichere Anwendung: Saugfüße für mehr Stabilität des Geräts und mehr Sicherheit. Weitere Informationen: | | Anschlusswert: | 1250 W | Spannung: | 220..240 V | Leistungsregelung stufenlos: | ja | Fassungsvermögen Mehl: | 1,5 kg | Werkstoff der Rührschüssel: | Kunststoff | Grundfarbe: | schwarz | Mixsystem: | ja | Rührsystem: | ja | Schneidsystem: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,85* | € 172,84* | | | | | 21 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 141,96* | € 173,43* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 145,99* | € 177,61* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,56* | € 179,87* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 151,77* | € 184,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|