Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58663662 Herst.-Nr.: TKA6M273 EAN/GTIN: 4242005396948 |
| |
|
| | |
| Kaffeeautomat MyMoment TKA6M273 sw Leistung Aroma+ Taste für individuell wählbares Kaffeearoma EasyDescale3: Entkalkungsprogramm, Entkalkungsanzeige, Wasserhärte einstellbar Edelstahl-Thermokanne für 8/12 Tassen (1.1l): aromaschonend, mit Durchbrühdeckel und ergonomischer Ein-Hand-Bedienung Automatische Abschaltung direkt nach Brühende Anschlusswert: 850-1000 Watt Komfort Transparenter, abnehmbarer Wassertank mit integriertem Griff - Wasserstandsanzeige von außen ablesbar Filterträger schwenk- und abnehmbar (1x4) Easy storage: Kabelstaufach zur einfachen und schnellen Verstauung des Kabels Tropfstopp Beleuchteter Ein-/Ausschalter Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kaffeeautomat | Anschlusswert: | 1000 W | Spannung: | 220..240 V | Fassungsvermögen: | 1,1 ml | Ausführung der Kanne: | Isolierkanne | Grundfarbe: | schwarz | Warmhalteplatte: | nein | Aromaschalter: | ja | Nachtropfsperre: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 51,81* | € 66,48* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,90* | € 66,59* | | | | | 11 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 52,02* | € 66,74* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,41* | € 68,53* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 63,28* | € 81,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|