Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischwolf Meatmincer ME 6868 sw/si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fleischwolf Meatmincer ME 6868 sw/si
Fleischwolf Meatmincer ME 6868 sw/si
Artikel-Nr.:
     6012B-58669124
Hersteller:
     Moulinex
Herst.-Nr.:
     ME6868
EAN/GTIN:
     3045380012806
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf

Fleischwolf Meatmincer ME 6868 sw/si

Weitere Informationen:
Anschlusswert:
2200 W
Grundfarbe:
sonstige
Breite:
180 mm
Höhe:
365 mm
Tiefe:
400 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: fleischwolf moulinex, faschiermaschine
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,06*
€ 125,64*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,51*
€ 129,39*
€ 5,46*
ab € 117,72*
€ 141,15*
32 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 119,63*
€ 142,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 122,44*
€ 147,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.