Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58669936 Herst.-Nr.: ZB5996 EAN/GTIN: 4008146034398 |
| |
|
| | |
| Barista-Starterset Kännchen,Tamper ZB 5996 Professionelles Barista-Starterset bestehend aus poliertem Edelstahl-Milchschaumkännchen (ca. 450 ml), massivem Metall-Tamper (ca. 580 g) und Tamper-Station aus Silikon, tampern wie die Profi s für den optimalen Anpressdruck des Epressopulvers, punktgenaues Ausgießen dank perfekt geformter Barista-Ausgusszotte geeignet auch für LatteArt, Tamper-Durchmesser ca. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Geeignet für: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,00* | € 40,11* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,82* | € 41,22* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,34* | € 43,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 33,12* | € 44,40* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,91* | € 66,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|