| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58702874 Herst.-Nr.: 204160142 EAN/GTIN: 4017807413946 |
| |
|
| | |
| Aussenleuchte E27 Sambesi anthrazi 204160142 Außenleuchte aus Aluminium-Druckguss, Gehäusefarbe anthrazit, mit Dämmerungssensor, Leuchtmittel bitte separat bestellen Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,49* | € 49,54* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,50* | € 49,66* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,75* | € 50,77* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 39,86* | € 52,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 42,57* | € 55,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|