Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastleuchte 3000K, Bogen 9.778.9008.05-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-58704089
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.778.9008.05-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

LED-Mastleuchte 3000K, Bogen 9.778.9008.05-2

Mastaufsatzleuchte NORA VIII LLM DA LED, 1 LLM-DA 16.0 W / 1800 lm - 3000 K. SK I. Leuchtenkopf: aus Aluminium, mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite: pulverbeschichtet. Ausleger: inkl. dekorativem 1-armigem Rundbogenausleger: aus Edelstahl, pulverbeschichtet. Farbe: DB 703. Abdeckung: Polycarbonat, klar, schlagfest, UV-stabilisiert. Anschluss: komplett verdrahtet: inkl.
Weitere Informationen:
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Verstellbare Optik:
nein
Mit Funksteuerung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 985,82*
€ 1.126,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.004,28*
€ 1.137,74*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.137,74*
€ 1.353,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.128,60*
€ 1.343,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.082,14*
€ 1.287,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,64*
€ 1.246,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.004,28*
€ 1.195,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.