| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58704844 Herst.-Nr.: 88956 EAN/GTIN: 4034451889569 |
|
|
| | |
| LED-3D-Kugel 500mm IP44, ww, D 500 mm 88956 LED Deko Designer Kugel aus Edelstahl-Drahtgeflecht, für in- oder outdoor Anwendungen, eine verarbeitete LED-Lichterkette (LED Abstand 8 cm) mit warmweißen LED sorgt für dezentes Licht, bei jedem Wetter einsetzbar, auch als Weihnachtsdeko geeignet, PVC-Kabel macht Einsatz bei Schnee und Eis möglich, inkl. 500-cm-Kabel, in mehreren Größen erhältlich Quecksilbergehalt (mg): 0 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Fassung: | sonstige | Anzahl der Leuchtenköpfe: | 150 | Mit separater Leseleuchte: | nein | Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: | nein | Werkstoff: | Edelstahl | Gehäusefarbe: | Edelstahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 227,25* | € 277,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 231,26* | € 279,80* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 231,80* | € 282,39* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 243,40* | € 292,61* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 296,45* | € 344,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|