Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Straßenleuchte 3000K, Wandausleger 4.741.9042.05-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-58704917
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     4.741.9042.05-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Straßenleuchte 3000K, Wandausleger 4.741.9042.05-2

Wandleuchte WL RETRO I LLM DA LED, 1 LLM-DA 26.0 W / 3000 lm - 3000 K. SK I. Wandausleger: inkl. dekorativem Bogenausleger aus Edelstahl, mit Wandschild aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet. Farbe: DB 703. Abdeckung: Polycarbonat, klar, schlagfest, UV-stabilisiert. Anschluss: Leuchtenkopf komplett verdrahtet: mit Hilfe einer Steckkupplung unterhalb des Auslegers.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 994,81*
€ 1.125,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.000,36*
€ 1.136,34*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.136,34*
€ 1.352,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.130,21*
€ 1.344,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,07*
€ 1.292,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.051,87*
€ 1.251,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.000,36*
€ 1.190,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.