Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreifach-Ausleger Z76mm feuerverzinkt 9.925.0990.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreifach-Ausleger Z76mm feuerverzinkt 9.925.0990.76
Dreifach-Ausleger Z76mm feuerverzinkt 9.925.0990.76
Artikel-Nr.:
     6012B-58706808
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.925.0990.76
EAN/GTIN:
     0722699700909
Suchbegriffe:
Lichtmast
Lichtmast Mehrfachausleger
lichtmast verzinkt
lichtmast

Dreifach-Ausleger Z76mm feuerverzinkt 9.925.0990.76

Dreifachausleger DMA 276150. Montage: zum Aufsetzen auf einen Mast mit Mastzopf ø 76mm: für Ansatzleuchten mit Zopf ø 60mm: inkl. Madenschrauben. H: 250 mm. Mastzopf: 76 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
3
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Höhe:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,63*
€ 183,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 152,03*
€ 190,44*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,44*
€ 226,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,85*
€ 224,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,95*
€ 212,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,36*
€ 206,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.