Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagezubehör 5MT90011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagezubehör 5MT90011
Artikel-Nr.:
     6012B-58709183
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5MT90011
EAN/GTIN:
     4058352230138
Suchbegriffe:
Montageplatte
montageplatte

Montagezubehör 5MT90011

Montage-Element verkehrsweiß (RAL 9016) Taris 21
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1247 mm
Breite:
184 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,03*
€ 65,42*
€ 5,00*
ab € 50,84*
€ 66,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 52,49*
€ 68,83*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,99*
€ 75,83*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.