Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandstrahler weiß 682402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandstrahler weiß 682402
LED-Wandstrahler weiß 682402
Artikel-Nr.:
     6012B-58713188
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     682402
EAN/GTIN:
     4007235824025
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Wandstrahler weiß 682402

Wandstrahler Typ Nr. 2402\nFarbe: weiß, Lichtaustritt breit/breit, mit 2 x LED 6,7 W, je 600 lm, 3000 K Lichtfarbe warmweiß, mit integriertem Konverter AC/DC Sicherheitsglas klar, mit Montageplatte
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 255,25*
€ 255,25*
Frei Haus
ab € 225,91*
€ 276,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 226,49*
€ 276,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 229,12*
€ 279,03*
€ 8,50*
ab € 229,79*
€ 281,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,03*
€ 332,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,84*
€ 324,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,01*
€ 303,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,99*
€ 298,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,12*
€ 272,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
ALB-682400
ab € 246,17*
Ähnlich
Albert
692308
ab € 243,40*
Ähnlich
Gebr. Albert
682401
ab € 237,16*
Ähnlich
Gebr. Albert
682417
ab € 237,59*
Ähnlich
Gebr. Albert
682340
ab € 186,70*
Ähnlich
Gebr. Albert
682372
ab € 194,12*
Ähnlich
Gebr. Albert
682370
ab € 217,12*
Ähnlich
Gebr. Albert
682371
ab € 202,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.