Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Außenleuchte 5000K FLULI-480-850-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Außenleuchte 5000K FLULI-480-850-60
LED-Außenleuchte 5000K FLULI-480-850-60
Artikel-Nr.:
     6012B-58717300
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     20232
EAN/GTIN:
     4251349802329

LED-Außenleuchte 5000K FLULI-480-850-60

LED Flutlichtscheinwerfer, in hoher Schutzart IP 66, Montage hängend oder stehend, Ausrichtung horizontal über Befestigungsschraube und vertikal über Einstellschraube, alle LED Modulkabel innenliegend (geschützt vor Witterung und Vögel), frei von Flickereffekten, geringer Lichtverlust max. 4% in 10.000 Stunden unter Volllast, mit verschiedenen Leistungsaufnahmen und Optiken erhältlich, ballwurfsicher nach DIN 18302-3:1997.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
100..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.101,93*
€ 1.229,54*
€ 5,95*
ab € 1.100,95*
€ 1.230,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.111,31*
€ 1.241,59*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.241,59*
€ 1.477,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,53*
€ 1.469,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.187,25*
€ 1.412,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.154,54*
€ 1.373,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.111,31*
€ 1.322,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
abalight
20230
ab € 1.107,36*
Ähnlich
abalight
20231
ab € 1.104,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.