Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandleuchte 3000K, anthr. 270660142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandleuchte 3000K, anthr. 270660142
LED-Wandleuchte 3000K, anthr. 270660142
Artikel-Nr.:
     6012B-58720892
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     270660142
EAN/GTIN:
     4017807529111
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Wandleuchte 3000K, anthr. 270660142

Modernes, innovatives Design trifft auf facettenreiche Funktionalität die Außenleuchte AVON als Hingucker in Ihrem Außenbereich. Dank des schwenkbaren Leuchtelements kann der Lichtfall nach Ihren Bedürfnissen individuell eingestellt werden. Ganz gleich, ob Sie die Leuchte als dekoratives Lichtambiente für Ihrer Hauswand oder als perfekte Ausleuchtung Ihres Eingangsbereichs verwenden, die AVON setzt sich gekonnt in Szene.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Nennspannung:
230 V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 34,83*
€ 42,19*
1
€ 5,00*
ab € 34,94*
€ 47,62*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 36,07*
€ 49,03*
1
€ 4,95*
ab € 39,05*
€ 53,19*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,45*
ab € 47,43*
€ 63,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
226860242
ab € 30,43*
Ähnlich
TRIO Leuchten
273360142
ab € 34,75*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533146
ab € 31,12*
Ähnlich
TRIO Leuchten
221160142
ab € 66,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.