Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter 730, EVG iQ 5XA7772B2F2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter 730, EVG iQ 5XA7772B2F2A
LED-Fluter 730, EVG iQ 5XA7772B2F2A
Artikel-Nr.:
     6012B-58721305
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA7772B2F2A
EAN/GTIN:
     4058352654170
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Fluter 730, EVG iQ 5XA7772B2F2A

Floodlight FL 21 miniFluter,LED,6.170lm730,EVG iQ, Einscheiben-Sicherheitsglas,direkt,Anbau
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 521,91*
€ 601,27*
Frei Haus
ab € 532,05*
€ 613,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 540,80*
€ 619,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 591,65*
€ 673,06*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,05*
€ 736,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,49*
€ 724,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,14*
€ 699,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,31*
€ 669,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,80*
€ 643,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.