Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte edelstahl, IP44 A18457.86


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte edelstahl, IP44 A18457.86
Wandleuchte edelstahl, IP44 A18457.86
Artikel-Nr.:
     6012B-58722728
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     A18457.86
EAN/GTIN:
     4022671100335
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte edelstahl, IP44 A18457.86

SCALA, Wandleuchte,Deckenleuchte, edelstahl geschliffen, LED nicht austauschbar, direkt, IP44
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 263,17*
€ 317,94*
Frei Haus
ab € 269,26*
€ 322,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 271,40*
€ 325,83*
€ 8,50*
ab € 325,96*
€ 325,96*
€ 8,50*
ab € 272,57*
€ 327,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,83*
€ 387,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,16*
€ 379,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,00*
€ 358,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,59*
€ 348,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,40*
€ 322,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.