Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufputzleuchte 830 PUNCH 3LRO #96636043


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PUNCH 3 LRO MSC 3200-830 L12 HF Aufputzleuchte 23,1W 3011lm 3000K weiß
PUNCH 3 LRO MSC 3200-830 L12 HF Aufputzleuchte 23,1W 3011lm 3000K weiß
PUNCH 3 LRO MSC 3200-830 L12 HF Aufputzleuchte 23,1W 3011lm 3000K weiß
Artikel-Nr.:
     6012B-58723006
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96636043
EAN/GTIN:
     9010757045095
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Aufputzleuchte 830 PUNCH 3LRO #96636043

Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. nicht dimmbares BetriebsgerätElektronisches,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 187,88*
€ 232,81*
Frei Haus
ab € 189,57*
€ 233,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 195,20*
€ 240,71*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 204,55*
€ 251,35*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,71*
€ 286,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,37*
€ 280,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,93*
€ 261,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,24*
€ 256,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,20*
€ 232,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.