Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufputzleuchte 930 PUNCH 3 LV #96636013


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PUNCH 3 LV MSC 4000-930 L12 HF Aufputzleuchte 29,2W 3970lm 3000K weiß
PUNCH 3 LV MSC 4000-930 L12 HF Aufputzleuchte 29,2W 3970lm 3000K weiß
PUNCH 3 LV MSC 4000-930 L12 HF Aufputzleuchte 29,2W 3970lm 3000K weiß
Artikel-Nr.:
     6012B-58723933
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96636013
EAN/GTIN:
     9010757044791
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Aufputzleuchte 930 PUNCH 3 LV #96636013

Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. nicht dimmbares Betriebsgeräter Elektronisches,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 245,53*
€ 298,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 245,68*
€ 299,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 247,25*
€ 301,65*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,65*
€ 358,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,70*
€ 354,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,16*
€ 339,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,36*
€ 333,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,25*
€ 294,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.