Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58726707 Herst.-Nr.: 42187704 EAN/GTIN: 9010299473530 |
| |
|
| | |
| LED-Fassadenstrahler 830 SUSY S 3P #42187704 Kompakter LED-Fassadenstrahler Leuchten Leistung: 9 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 588 lm, Leuchten Lichtausbeute: 65 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Leuchte in Aluminium, Mikrostrukturlack in charcoal, matt. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Verstellbarkeit: | drehbar und schwenkbar | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 866,84* | € 976,97* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 872,90* | € 977,53* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 881,35* | € 986,66* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 933,85* | € 1.049,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|