| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58727372 Herst.-Nr.: 982762.000 EAN/GTIN: 4051859685449 |
| |
|
| | |
| Adapter edelst. 982762.000 Reduzierset für Montage der ø 76 mm Aufnahme auf ø 60 mm Mastzopf, mit 2 Austausch-Gewindestiften. Serie Lupalo Scandia. Weitere Informationen: | | Transparent: | nein | Farbe: | Edelstahl | Höhe: | 85 mm | Durchmesser: | 84 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,86* | € 13,61* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,86* | € 13,61* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,85* | € 14,89* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,90* | € 14,95* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 11,19* | € 15,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|