Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler 740, DALI, silber 722286.114.1.Z1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strahler 740, DALI, silber 722286.114.1.Z1
Artikel-Nr.:
     6012B-58732538
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     722286.114.1.Z1
EAN/GTIN:
     4051859959250
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led-strahler

LED-Strahler 740, DALI, silber 722286.114.1.Z1

Clevere Kombination von Strahler und Mastleuchte in Einem. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 5°-Schritten mit Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Scheibe mit Gehäuse verschraubt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 395,18*
€ 467,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 393,77*
€ 467,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 400,67*
€ 471,97*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,97*
€ 561,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,42*
€ 557,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,10*
€ 541,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,15*
€ 523,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,67*
€ 476,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.