Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wand-u.Deckenleuchte 3000K 605365


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGL FRAME SQUARE MAXI graphit 22W 605365 LED 3000K+Notlicht
SGL FRAME SQUARE MAXI graphit 22W 605365 LED 3000K+Notlicht
Artikel-Nr.:
     6012B-58736039
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     605365
EAN/GTIN:
     7021986053654
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Wand-u.Deckenleuchte 3000K 605365

FRAME SQUARE MAXI graphit 21W LED 3000K + Notlicht
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 220,70*
€ 264,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 223,68*
€ 266,92*
Frei Haus
ab € 235,70*
€ 279,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 236,56*
€ 282,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 254,06*
€ 301,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,41*
€ 336,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,06*
€ 332,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,93*
€ 314,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,88*
€ 310,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,56*
€ 281,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.