| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58736363 Herst.-Nr.: 630030 EAN/GTIN: 7021986300307 |
| |
|
| | |
| Diffusor 630030 LUNA DECO 1 - Diffusor mit einem Lichtaustritt Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Reflektor | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | indirekt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | glänzend | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | ja | Lichtverteiler: | Reflektor | Werkstoff: | Edelstahl | Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel: | klar | Farbe: | Edelstahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, bodeneinbaulampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,63* | € 22,56* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,37* | € 23,54* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,67* | € 25,42* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 18,72* | € 26,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|