Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastleuchte 3000K 8246079363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-58737651
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8246079363
EAN/GTIN:
     5703821162777
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe

LED-Mastleuchte 3000K 8246079363

RAY 680 D/I Klar/Opal 17W LED 3000K Ra>80
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 844,33*
€ 944,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 866,47*
€ 972,76*
Frei Haus
ab € 904,97*
€ 1.018,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 914,75*
€ 1.028,78*
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 953,87*
€ 1.065,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,78*
€ 1.224,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,80*
€ 1.218,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,80*
€ 1.176,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,55*
€ 1.143,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,75*
€ 1.088,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.