Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastleuchte 3000K, grau 8246088215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGLI PLACE 28W LED 3000K 8246088215 DYNADIM GRAU
SGLI PLACE 28W LED 3000K 8246088215 DYNADIM GRAU
Artikel-Nr.:
     6012B-58737679
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8246088215
EAN/GTIN:
     5703821168076
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe

LED-Mastleuchte 3000K, grau 8246088215

PLACE 28W LED 3000K DYNADIM GRAU
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 502,28*
€ 577,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 517,79*
€ 593,34*
Frei Haus
ab € 541,47*
€ 619,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 545,27*
€ 625,33*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 711,05*
€ 795,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,33*
€ 744,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,12*
€ 731,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,37*
€ 707,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,01*
€ 677,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,27*
€ 648,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.