Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheinwerfer si 5x3W LED nws/eng 8813055010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheinwerfer si 5x3W LED nws/eng 8813055010
Scheinwerfer si 5x3W LED nws/eng 8813055010
Artikel-Nr.:
     6012B-58752013
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8813055010
EAN/GTIN:
     4022644296997
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

Scheinwerfer si 5x3W LED nws/eng 8813055010

Mit 5 x 2,5 W Hochleistungs-LED, neutralweiß (4000 K) Schutzklasse I, IP65, ENEC, IK08 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Montagebügel aus beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala: 2 Bohrungen Durchmesser 8,5 mm, Abstand 70 mm, 1 Mittelloch Durchmesser 17 mm, Neigungsbereich 120 Grad, Kabelanschluss: M16, Durchverdrahtung auf Anfrage, Betriebsgerät eingebaut, mit neutralweißen LED
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 366,57*
€ 421,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 367,01*
€ 421,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 372,24*
€ 425,25*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,25*
€ 506,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,03*
€ 503,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,15*
€ 486,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,90*
€ 475,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,24*
€ 442,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.