Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizza/Brotbackstein Set aus Schamotte PS 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pizza/Brotbackstein Set aus Schamotte PS 16
Pizza/Brotbackstein Set aus Schamotte PS 16
Artikel-Nr.:
     6012B-58755633
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     PS 16
EAN/GTIN:
     4001797264008
Suchbegriffe:
Backstein Herd
backstein herd

Pizza/Brotbackstein Set aus Schamotte PS 16

Stein aus natürlicher Schamotte, lebensmittelecht
entspricht hohen Anforderungen an Festigkeit, Dichte, Porosität, Hitzebeständigkeit und Toleranz von Temperaturschwankungen
Inklusive: große, stabile Holzschaufel mit abgeflachter Kante zum leichten Einschieben und Aufnehmen der Backwaren
Anleitung mit Rezeptideen
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Geeignet für Herde:
ja
Geeignet für Mikrowellengeräte:
nein
Geeignet für Kochfelder:
nein
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Mit Griff:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 41,72*
€ 52,93*
€ 4,30*
ab € 41,71*
€ 53,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,88*
€ 54,55*
€ 3,50*
ab € 50,28*
€ 63,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,70*
€ 64,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.