Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenleuchte 1xNAV-T 100W 9.138.2032.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Straßenleuchte 1xNAV-T 100W 9.138.2032.01
Straßenleuchte 1xNAV-T 100W 9.138.2032.01
Artikel-Nr.:
     6012B-58757243
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.138.2032.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe

Straßenleuchte 1xNAV-T 100W 9.138.2032.01

Gehäuse Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in eisenglimmer (DB-Farbe 703), Silikongummidichtung, Reflektorsystem Klarglas-Röhrenkolben, Verschluss aus Aluminiumdruckguss, Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, zum Lampenwechsel Abdeckung nach unten klappbar und Leuchtmittel herausnehmbar, geeignet für die Montage als Mastansatzleuchte Durchmesser 60 mm, empfohlen für Lichtpunkthöhen von 4,00 m bis 8,00 m
Weitere Informationen:
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 407,66*
€ 483,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 412,31*
€ 487,36*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,36*
€ 579,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,10*
€ 576,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,06*
€ 555,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,04*
€ 537,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,31*
€ 490,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.