Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangs/Sicherungskasten EKM 2040/94365


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-58757271
Hersteller:
     Krüger Werke
Herst.-Nr.:
     438072-000
EAN/GTIN:
     4015899943655
Suchbegriffe:
Lichtmast Anschlusskasten
Lichtmast Sicherungskasten
Lichtmast Übergangskasten
Sicherungsgehäuse

Übergangs/Sicherungskasten EKM 2040/94365

Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2040 für Mast-Innen-Ø ab 70 mm, Türgröße ab 66 x 170 mm. Abmessung L x B x H: 171 x 65 x 56 mm. 1 Stück Sicherungssockel D01/E14, 1 Stück Schraubkappe E14, 5-poliger Klemmstein mit Mantelklemmen für 1 bzw. 2 Kabel bis 5 x 6 mm² bzw. 3 Kabel bis 5 x 4 mm², Schutzart IP 43. Zugang: 3-fach-Kabelschelle. Abgang: 1 Stück Kabeltülle 2-fach
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelübergangskasten
Zubehör:
ja
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Rohrdurchmesser:
70 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
171 mm
Tiefe:
56 mm
Gewicht:
0,24 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,17*
€ 73,12*
€ 5,46*
ab € 56,26*
€ 73,23*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,98*
€ 73,33*
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 55,27*
€ 73,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 57,96*
€ 74,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.