Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelausleger 500mm, D 60, Z 76 WAL 2.500.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelausleger 500mm, D 60, Z 76 WAL 2.500.76
Doppelausleger 500mm, D 60, Z 76 WAL 2.500.76
Artikel-Nr.:
     6012B-58758117
Hersteller:
     Metalogalva
Herst.-Nr.:
     W76KC050D4180
EAN/GTIN:
     15605496999498
Suchbegriffe:
Lichtmast Doppelausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
lichtmast doppelausleger

Doppelausleger 500mm, D 60, Z 76 WAL 2.500.76

Winkelausleger, aus zylindrischem Rohr 60 mm, Neigung 15°, Stahl, feuerverzinkt, zweifach 180°, Länge 500 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 175,71*
€ 219,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 180,55*
€ 226,24*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,24*
€ 269,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,01*
€ 267,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,37*
€ 251,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,96*
€ 243,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,55*
€ 214,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.