| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58760754 Herst.-Nr.: 8990746000 EAN/GTIN: 4022644407379 |
| |
|
| | |
| LED Fassadenleuchte sw 18W 230V 1381lm 8990746000 Mit Hochleistungs-LED-Modul, warmweiß (3000 K) Schutzklasse I, IP65, ENEC, Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, alle äußeren Stahlteile rostfrei, Abdeckscheibe aus UV stabilisiertem Polycarbonat, Silikondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahlschrauben, Befestigungsplatte: 2 Bohrungen Durchmesser 7 mm, Abstand 78 mm, Gelenk mit Neigungsbereich 180 Grad, Kabelanschluß: M20, Betriebsgerät (AC/DC) eingebaut Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 305,81* | € 357,02* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 305,39* | € 357,61* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 305,59* | € 359,93* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 308,92* | € 360,60* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 327,18* | € 382,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|