Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastaufsatz L346 f.D89mm 1-fach 982046.0031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastaufsatz L346 f.D89mm 1-fach 982046.0031
Mastaufsatz L346 f.D89mm 1-fach 982046.0031
Artikel-Nr.:
     6012B-58762996
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982046.0031
EAN/GTIN:
     4051859064848
Suchbegriffe:
Lichtmast Einfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
Mastbefestigung

Mastaufsatz L346 f.D89mm 1-fach 982046.0031

Zubehör für Aussenscheinwerfer Serie Lightstream LED Maxi: Mastaufsatzfür ein Lightstream® LED Maxi. Geeignet zur Montage auf dem Mastzopf.Mastaufsatz aus Stahlblech feuerverzinkt und pulverbeschichtet. MitBefestigungsschrauben-Set aus Edelstahl. Kabeldurchführung in den Mastals Zugentlastung und Regenwasserschutz.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
346 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
204 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 109,72*
€ 134,97*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,19*
€ 136,31*
€ 5,46*
ab € 111,96*
€ 137,91*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 114,43*
€ 141,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 116,49*
€ 143,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.