| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58767261 Herst.-Nr.: 99221.003.I/K EAN/GTIN: 4010319153454 |
| |
|
| | |
| Buchstabe i 60mm 99221.003.I/K Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör Weitere Informationen: | | Anzeigeart: | Kleinbuchstabe | Ausführung: | I | Farbe Aufdruck: | schwarz | Transparenter Aufdruck: | nein | Farbe Hintergrund: | farblos | Transparenter Hintergrund: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Befestigungsart: | selbstklebend | Mit Befestigungsmaterial: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,50* | € 2,50* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,51* | € 2,51* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1,57* | € 2,61* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,60* | € 2,65* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,70* | € 2,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|