Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzleuchte 3000K 99527K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-58770591
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     99527K3
EAN/GTIN:
     4044017246668
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

Aufsatzleuchte 3000K 99527K3

BEGA Aufsatzleuchte 99527K3. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 103 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 13707 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.398,66*
€ 1.554,09*
Frei Haus
ab € 1.411,10*
€ 1.569,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.416,03*
€ 1.576,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.422,10*
€ 1.584,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.439,61*
€ 1.610,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.584,67*
€ 1.885,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.572,72*
€ 1.871,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.509,22*
€ 1.795,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.467,84*
€ 1.746,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.422,10*
€ 1.692,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.