Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauleuchte 3000K 55941K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbauleuchte 3000K 55941K3
Deckeneinbauleuchte 3000K 55941K3
Artikel-Nr.:
     6012B-58776180
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     55941K3
EAN/GTIN:
     4044017199728
Suchbegriffe:
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler
Außendeckeinbaustrahler
Außendeckeneinbauleuchte

Deckeneinbauleuchte 3000K 55941K3

BEGA Deckeneinbau-Kompakttiefstrahler 55941K3. LED, 4,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 241 lm, Halbstreuwinkel 43°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 234,74*
€ 277,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 239,75*
€ 283,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 242,35*
€ 285,92*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 248,97*
€ 293,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 252,01*
€ 297,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,73*
€ 354,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,76*
€ 350,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,26*
€ 332,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,42*
€ 328,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,01*
€ 299,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
10407
ab € 55,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.