Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzleuchte 4000K 77151K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzleuchte 4000K 77151K4
Aufsatzleuchte 4000K 77151K4
Artikel-Nr.:
     6012B-58777350
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     77151K4
EAN/GTIN:
     4044017245456
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

Aufsatzleuchte 4000K 77151K4

BEGA Aufsatzleuchte 77151K4. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. LED, 25,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2591 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.044,23*
€ 1.164,46*
Frei Haus
ab € 1.056,86*
€ 1.176,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.058,04*
€ 1.182,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.070,83*
€ 1.188,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.081,18*
€ 1.208,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.188,30*
€ 1.414,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.187,76*
€ 1.413,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,58*
€ 1.362,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,93*
€ 1.323,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.070,83*
€ 1.274,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70792
ab € 1.265,25*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70791
ab € 1.068,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.