Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzleuchte 3000K 77929K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-58778349
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     77929K3
EAN/GTIN:
     4044017225021
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

Aufsatzleuchte 3000K 77929K3

BEGA Aufsatzleuchte 77929K3. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. LED, 18,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2374 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar?, 220-240 V, 0/50-60 Hz.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.193,77*
€ 1.361,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.210,48*
€ 1.374,62*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.248,60*
€ 1.417,82*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.374,62*
€ 1.635,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.366,64*
€ 1.626,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.306,35*
€ 1.554,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.264,61*
€ 1.504,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.210,48*
€ 1.440,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70789
ab € 1.020,27*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70792
ab € 1.265,25*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70791
ab € 1.068,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.