Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler 4000K weiß 101181


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strahler 4000K weiß 101181
LED-Strahler 4000K weiß 101181
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012B-58784143
Hersteller:
     Sun Cracks
Herst.-Nr.:
     101181
EAN/GTIN:
     4260346531699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

LED-Strahler 4000K weiß 101181

Das im Fuß integrierte Gelenk ermöglicht in 10° Schritten eine gezielte Ausrichtung der Leuchte. Reflektoren gepaart mit CoB LED Technik machen eine gerichtete Lichtverteilung möglich. Hierdurch ist dieser LED Strahler sehr gut geeignet um Fassaden und Objekte (wie auch z. B. Firmenschilder) anzuleuchten. Abstrahlwinkel 60°, mit 2 m Zuleitung
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, bühnenscheinwerfer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 95,14*
€ 119,25*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,23*
€ 119,36*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,24*
€ 121,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 99,06*
€ 124,17*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.