Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingrabstück 982155.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingrabstück 982155.000
Eingrabstück 982155.000
Artikel-Nr.:
     6012B-58787765
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982155.000
EAN/GTIN:
     4051859140733
Suchbegriffe:
Eingrabrohr
Erdspieß für Pollerleuchte
Erdstück für Lichtstele
Erdstück für Pollerleuchte

Eingrabstück 982155.000

Erdstück aus Aluminium mit Einsinkschutz und Befestigungs-Set.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
396 mm
Durchmesser:
153 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: erdspieß für pollerleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,28*
€ 101,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,15*
€ 106,32*
€ 5,00*
ab € 86,38*
€ 107,70*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 88,71*
€ 110,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 90,65*
€ 111,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.