| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58790912 Herst.-Nr.: 1350413000 EAN/GTIN: 4022644044680 |
|
|
| | |
| Dreiseitenblende 1350413000 aus Edelstahl, rostfrei, zur Vermeidung von Blendung aus 3 Richtungen, zur nachträglichen Montage in einzelner Verwendung Weitere Informationen: | | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Werkstoff: | Verbundwerkstoff | Farbe: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,07* | € 43,40* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,98* | € 43,50* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 33,03* | € 44,50* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,45* | € 47,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|